ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CR-4-C

CR16VR

IKO CR16VR

Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

No parte

CR16VR

Nº de pieza de BDI

514237

PRECIO
$ 26.36 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.073
EAN
4549557014673
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
7/16-20
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Metal Shielded
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Screwdriver Slot
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Número del artículo del fabricante
CR16VR
Peso/LBS
0.163
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Diámetro del espárrago
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Ancho del rodillo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros