ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CF24BUU

CR24BUU

IKO CR24BUU

Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

CR24BUU

Nº de pieza de BDI

514289

PRECIO
$ 40.51 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.225
UNSPSC
31171530
EAN
4549557015212
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
5/8-18
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Caged
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Número del artículo del fabricante
CR24BUU
Peso/LBS
0.496
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Ancho del rodillo
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro del rodillo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del espárrago
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros