ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CRH9VUU

CRH44V

IKO CRH44V

Cam Follower Bearing; 2-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Heavy Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

No parte

CRH44V

Nº de pieza de BDI

514489

PRECIO
$ 116.80 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.457
UNSPSC
31171530
EAN
4549557023118
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
1-1/4-12
Perfil del espárrago
Heavy Stud
Cubierta
Metal Shielded
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Screwdriver Slot | Black Oxide Coating
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Número del artículo del fabricante
CRH44V
Peso/LBS
3.219
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 2-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Heavy Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Diámetro del rodillo
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros
Ancho del rodillo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del espárrago
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros