ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HR-1-5/8-XB

CRH56VB

IKO CRH56VB

Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/4" Stud Diameter; 1-3/4-12 Thread; Heavy Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

CRH56VB

Nº de pieza de BDI

514505

PRECIO
$ 265.98 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.234
UNSPSC
31171530
EAN
4549557023279
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
1-3/4-12
Perfil del espárrago
Heavy Stud
Cubierta
Metal Shielded
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Black Oxide Coating
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Número del artículo del fabricante
CRH56VB
Peso/LBS
7.143
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/4" Stud Diameter; 1-3/4-12 Thread; Heavy Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del espárrago
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro del rodillo
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Ancho del rodillo
2 pulgadas | 50.8 milímetros