ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CFH 1 SB

CRH9VBUU

IKO CRH9VBUU

Cam Follower Bearing; 9/16" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

No parte

CRH9VBUU

Nº de pieza de BDI

514521

PRECIO
$ 29.01 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.015
UNSPSC
31171530
EAN
4549557022333
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
1/4-28
Perfil del espárrago
Heavy Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
No
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Black Oxide Coating
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Número del artículo del fabricante
CRH9VBUU
Peso/LBS
0.033
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 9/16" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Ancho del rodillo
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del rodillo
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros
Diámetro del espárrago
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros