ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NATV50-PP-X

CRY48V

IKO CRY48V

Cam Follower Bearing; 1" Bore; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable

No parte

CRY48V

Nº de pieza de BDI

514566

PRECIO
$ 104.75 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.408
UNSPSC
31171530
EAN
4549557027468
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Metal Shielded
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Non-Separable | With Inner Ring | Black Oxide Coating
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Número del artículo del fabricante
CRY48V
Peso/LBS
3.109
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 1" Bore; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Ancho del rodillo
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro del rodillo
3 pulgadas | 76.2 milímetros