ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MA1211

IR-606832

TIMKEN IR-606832

Cylindrical Roller Bearing; 3-3/4" Bore; Straight; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance

No parte

IR-606832

Nº de pieza de BDI

1360025

PRECIO
$ 135.22 / CU
$ 163.22 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.781
UNSPSC
31171547
EAN
0087796018976
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Not Applicable
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
No
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Inner Ring Only
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Not Applicable
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Plain Inner Ring
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
IR-606832
Peso/LBS
2.23
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 3-3/4" Bore; Straight; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
Diámetro externo
4.25 pulgadas | 107.95 milímetros
Agujero
3.75 pulgadas | 95.25 milímetros
Ancho
2 pulgadas | 50.8 milímetros