ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NCF-2928V C/3

NCF18/630AVWEW37W73C6

TIMKEN NCF18/630AVWEW37W73C6

Cylindrical Roller Bearing; 630MM Bore; Straight; 780MM Outside Diameter; 69MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C6 Internal Clearance

No parte

NCF18/630AVWEW37W73C6

Nº de pieza de BDI

24716550

PRECIO
$ 10,848.76 / CU

CTD

INVENTARIO:
17
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
70.171
UNSPSC
31171547
EAN
0087796366558
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
None
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
No
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C6
Retenedor
No
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 630MM Bore; Straight; 780MM Outside Diameter; 69MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C6 Internal Clearance
Agujero
24.803 pulgadas | 630 milímetros
Diámetro externo
30.709 pulgadas | 780 milímetros
Ancho
2.717 pulgadas | 69 milímetros