ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NUTR50110-X-A

NURT15-1

IKO NURT15-1

Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 42MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

No parte

NURT151

Nº de pieza de BDI

516112

PRECIO
$ 126.45 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.159
UNSPSC
31171530
EAN
4549557046674
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Metal Shielded
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Full Complement | With Inner Ring
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Número del artículo del fabricante
NURT 15-1
Peso/LBS
0.353
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 42MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Diámetro del rodillo
1.654 pulgadas | 42 milímetros
Agujero
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Ancho del rodillo
0.709 pulgadas | 18 milímetros