ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

23048KEMW33C08C3

23048KEMW33C08C3

TIMKEN 23048KEMW33C08C3

Spherical Roller Bearing; 240MM Tapered Bore; 360MM Outside Diameter; 92MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

No parte

23048KEMW33C08C3

Nº de pieza de BDI

20054640

PRECIO
$ 5,725.08 / CU
$ 6,911.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
31.067
UNSPSC
31171510
EAN
0087796188525
juego interno
C3-Loose
Método de montaje
Adapter Mount
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Perfil del agujero
Tapered
Material de la jaula
Brass
Cubierta
Open
Número de filas de rodillos
Double Row
Relubricables
Yes
Funda de extracción
AH3048 AOH3048 (Specify bore)
Tuerca de extracción
HM3048
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | P5 Running Accuracy
Categoría - BDI
Spherical Roller Bearing
Fracción arancelaria
8482.30.00.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Spherical
URL del fabricante
https://www.timken.com
Peso/LBS
72.8
Descripción larga
Spherical Roller Bearing; 240MM Tapered Bore; 360MM Outside Diameter; 92MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Agujero
9.449 pulgadas | 240 milímetros
Ancho
3.622 pulgadas | 92 milímetros
Número de pieza del adaptador
SNP3048 H3048 (Specify Bore) pulgadas | H3048 OH3048H (Specify bore) milímetros
Diámetro externo
14.173 pulgadas | 360 milímetros