ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SRF 75

SRF 75

RBC BEARINGS SRF 75

Cam Follower Bearing; 2" Bore; 3-3/4" Roller Diameter; 1.245" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable

No parte

SRF75

Nº de pieza de BDI

795170

PRECIO
$ 227.54 / CU
$ 439.47 / CU

CTD

Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.172
EAN
0637400007225
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Open
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Caged | Without Inner Ring
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.rbcbearings.com
Número del artículo del fabricante
SRF75
Peso/LBS
2.59
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 2" Bore; 3-3/4" Roller Diameter; 1.245" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
Diámetro del rodillo
3.75 pulgadas | 95.25 milímetros
Agujero
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Ancho del rodillo
1.245 pulgadas | 31.623 milímetros