ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

STO8ZZ

STO30ZZ

KOYO STO30ZZ

Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 62MM Roller Diameter; 25MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable

No parte

STO30ZZ

Nº de pieza de BDI

1088716

PRECIO
$ 137.42 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.42
UNSPSC
31171530
EAN
0605790205897
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Metal Shielded
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Steel Cage Material | No Relubricatable | High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
0.914
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 62MM Roller Diameter; 25MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable
Diámetro del rodillo
2.441 pulgadas | 62 milímetros
Agujero
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Ancho del rodillo
0.984 pulgadas | 25 milímetros