ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

UC 206

UC 206

KOYO UC 206

Insert Bearing; 30MM Bore; 38.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

No parte

UC 206

Nº de pieza de BDI

1463280

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.32
UNSPSC
31171562
Perfil de la pista interna
Wide Inner Ring
Perfil de la pista externa
Spherical
Relubricables
Yes
Tipo de sello
Single Lip Contact
Método de montaje
Set Screw
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
0.70548
Descripción larga
Insert Bearing; 30MM Bore; 38.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Diámetro externo
2.441 pulgadas | 62 milímetros
Ancho de la pista externa
0.748 pulgadas | 19 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Agujero
1.181 pulgadas | 30 milímetros