Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
9/16 Inch
Número de parte del inserto
UC209-27
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://iptci.com
Número del artículo del fabricante
UCF 209 27
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-11/16" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.8 pulgadas | 148 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
1.688 pulgadas | 42.875 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.937pulgadas | 49.2milímetros
Espacio del perno
4.125 pulgadas | 104.78 milímetros