Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
11/16 Inch
Número de parte del inserto
UC215-48
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://iptci.com
Número del artículo del fabricante
UCF 215 48
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 8.9" Bolt Circle Diameter; 6-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Espacio del perno
6.25 pulgadas | 158.75 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
8.9 pulgadas | 225 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.063pulgadas | 77.8milímetros
Agujero
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros