Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
12 Millimeter
Número de parte del inserto
UC207
Juntas
Double Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Normal Duty
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 35MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 92MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
Agujero
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.689pulgadas | 42.9milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.1 pulgadas | 130 milímetros
Espacio del perno
3.622 pulgadas | 92 milímetros