Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
5.1
Tornillo centro a centro milimetros
129.5
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
UC207-22
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Low Base
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Número del artículo del fabricante
UCLP207-22
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/8" Bore; 1.811" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5" Minimum Bolt Spacing; 5-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacio mínimo del perno
5 pulgadas | 127 milímetros
Espacio máximo del perno
5.75 pulgadas | 146.05 milímetros
Altura de la base al centro
1.811 pulgadas | 46 milímetros
Agujero
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.689pulgadas | 42.9milímetros