Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
2
Tornillo centro a centro milimetros
50.8
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Tap Base Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/8 Inch
Número de parte del inserto
UC205
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://iptci.com
Número del artículo del fabricante
UCPA 205 25MM
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Altura de la base al centro
1.438 pulgadas | 36.5 milímetros
Perno real centro a centro
2 pulgadas | 52 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.339pulgadas | 34milímetros
Agujero
0.984 pulgadas | 25 milímetros