Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
4.2
Tornillo centro a centro milimetros
106.7
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Thermoplastic
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/8 Inch
Número de parte del inserto
UC205-16MZ2
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | White Housing
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Número del artículo del fabricante
UCPPL205-16MZ2W
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
Perno real centro a centro
4.1 pulgadas | 104.1 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.339pulgadas | 34milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Altura de la base al centro
1.438 pulgadas | 36.5 milímetros