Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
5.4
Tornillo centro a centro milimetros
137.2
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Thermoplastic
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
14 Millimeter
Número de parte del inserto
UE208
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Accu-Lok Collar Locking | Black Housing
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Número del artículo del fabricante
UEPPL208B
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
Altura de la base al centro
1.938 pulgadas | 49.2 milímetros
Perno real centro a centro
5.4 pulgadas | 136 milímetros
Agujero
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.969pulgadas | 50milímetros