ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VYR-6-1/2

VYR-6-1/2

SMITH BEARING VYR-6-1/2

Cam Follower Bearing; 1-3/4" Bore; 6-1/2" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

No parte

VYR-6-1/2

Nº de pieza de BDI

841260

PRECIO
$ 569.13 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SMITH BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.528
UNSPSC
31171530
EAN
0651041148796
Perfil de la superficie del rodillo
V Groove
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Contamination Resistant
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.smithbearing.com
Número del artículo del fabricante
VYR 6-1/2
Peso/LBS
18.8
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Bore; 6-1/2" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Diámetro del rodillo
6.5 pulgadas | 165.1 milímetros
Agujero
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Ancho del rodillo
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros