ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

YAG-48

YAG-48

SMITH BEARING YAG-48

Cam Follower Bearing; 3" Bore; 3-3/4" Roller Diameter; 1.049" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable

No parte

YAG-48

Nº de pieza de BDI

842298

PRECIO
$ 936.99 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SMITH BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.562
EAN
0651041199774
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Open
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Used in Aerospace | Cadmium Plated Roller Tread | Corrosion Resistant
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.smithbearing.com
Número del artículo del fabricante
YAG 48
Peso/LBS
1.24
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 3" Bore; 3-3/4" Roller Diameter; 1.049" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Ancho del rodillo
1.049 pulgadas | 26.645 milímetros
Agujero
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Diámetro del rodillo
3.75 pulgadas | 95.25 milímetros