ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NATR6-X-PP

YCRS-80

KOYO YCRS-80

Cam Follower Bearing; 1-3/4" Bore; 5" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

No parte

YCRS-80

Nº de pieza de BDI

1088980

PRECIO
$ 1,032.02 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.99
UNSPSC
31171530
EAN
0605790202209
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
14.34
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Bore; 5" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Diámetro del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros
Ancho del rodillo
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros
Agujero
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros