Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
Método de montaje
C-Face | Shaft
Clasificación de voltaje
460 | 380VAC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 15Lb-ft
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Stopping | Holding
Activación/retorno
Solenoid | Spring
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Perfile montaje de carcasa
NEMA 2
Tamaño de carcasa de montaje
56C | 143TC | 145TC
Status de apagado
Engagement
RPM máximo
Horizontal Up to 5000 | Vertical Up to 3600
Número de discos de fricción
2
Posición del cable conductor
Internal | External Left | External Right
Aplicación
Industrial | Coast Guard | Shipboard | Seawater Environments
Otras características
Splined Hub | Manually Adjusting | Adjustable Torque | Class B Insulation | CSA Certified | UL Certified
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
105604100CLF
Descripción larga
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 460 | 380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-ft
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros