Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Flange Mounted | Shaft
Clasificación de voltaje
24VDC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 2.5Lb-in
Tipo de producto
Armature Facing
Tipo de movimiento
Stopping | Holding
Activación/retorno
Coil | Spring
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Status de apagado
Disengagement
Resistencia en Ohm
205Ohm
Número de discos de fricción
0
Posición del cable conductor
External
Aplicación
Printers | Microfilm Readers | Conveyors | Document Feeders | Textile Equipment
Otras características
Zero Backlash | Loose-Fitting Pin
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Número del artículo del fabricante
1109-2111
Descripción larga
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 2.5Lb-in
Agujero
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros