Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch and Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Clasificación de voltaje
115VAC
Sentido de rotación
Clockwise
Número de collarines de freno
2
torque
Static Torque 560Nm
Tipo de producto
Wrap Spring
Tipo de movimiento
Single Revolution | Starting | Stopping
Activación/retorno
Solenoid
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Status de apagado
Engagement
Número de discos de fricción
0
Aplicación
Rapid Cycling Equipment | Material Handling | Packaging | Medical | Industrial | Conveyor Drive
Otras características
Adjustable Control Collar | Anti-Overrun
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
String de palabra clave
Braking Clutch
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Número del artículo del fabricante
300-12-072
Descripción larga
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 115VAC Voltage; Clockwise Rotation; Static Torque 560Nm; 2 Stop Collars
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros