ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

312-17-001

312-17-001

WARNER ELECTRIC 312-17-001

Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight|Finished Bore; 6MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 24VDC Voltage; Clockwise Rotation; Static Torque 25Lb-in; 1 Stop Collars

No parte

30553869

Nº de pieza de BDI

950706

PRECIO
$ 1,743.52 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.453
UNSPSC
26112104
EAN
0191191090007
Nombre del producto
Clutch and Brake
Activación
Electrical
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Hub
Clasificación de voltaje
24VDC
Sentido de rotación
Clockwise
Número de collarines de freno
1
torque
Static Torque 25Lb-in
Tipo de producto
Wrap Spring
Tipo de movimiento
Single Revolution | Starting | Stopping
Activación/retorno
Solenoid
Serie del producto
CB
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Status de apagado
Engagement
Resistencia en Ohm
104Ohm
RPM máximo
1800
Número de discos de fricción
0
Aplicación
Rapid Cycling Equipment | Material Handling | Packaging | Medical | Industrial | Conveyor Drive
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Adjustable Control Collar | Anti-Overrun | Split Cam
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Braking Clutch
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Número del artículo del fabricante
312-17-001
Peso/LBS
1
Descripción larga
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight|Finished Bore; 6MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 24VDC Voltage; Clockwise Rotation; Static Torque 25Lb-in; 1 Stop Collars
Agujero
0.236 pulgadas | 6 milímetros