Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Método de montaje
Double C-Face | Shaft
Clasificación de voltaje
90VDC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 95Lb-ft
Tipo de producto
Friction Facing
Tipo de movimiento
Starting
Nombre comercial
SMOOTH-START
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Perfile montaje de carcasa
NEMA
Tamaño de carcasa de montaje
213C | 182TC | 215C | 184TC
Status de apagado
Disengagement
Clasificación energética
33W
Resistencia en Ohm
248Ohm
Número de discos de fricción
0
Posición del cable conductor
External
Aplicación
Auger Filler | Food Processing | Sheet Cutter
Otras características
Finned Design | Single Conduit | CSA Certified
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Número del artículo del fabricante
5371-271-008
Descripción larga
Clutch; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 95Lb-ft
Agujero
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros