ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BT106106250

BT106106250

WARNER ELECTRIC BT106106250

Electrical Clutch; Straight | Finished; 65MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 400Nm

No parte

30193630

Nº de pieza de BDI

951869

PRECIO
$ 19,163.64 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
20.773
UNSPSC
26111500
EAN
0786582611604
Nombre del producto
Clutch
Activación
Electrical
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Shaft
Clasificación de voltaje
24VDC
Sentido de rotación
Counter Clockwise
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 400Nm
Tipo de producto
Friction Facing
Activación/retorno
Electromagnetic
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Clasificación energética
37W
RPM máximo
2000
Número de discos de fricción
1
Aplicación
Dry Operation
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
No Backlash | No Residual Torque In Disengaged Position | Fixed Inductor Mounted On Ball Bearings | Does Not Require Wear Compensation
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Peso/LBS
46
Descripción larga
Electrical Clutch; Straight | Finished; 65MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 400Nm
Agujero
2.559 pulgadas | 65 milímetros