ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BT115106414

BT115106414

WARNER ELECTRIC BT115106414

Electrical Braking System; Straight | Finished; 65MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 800Nm

No parte

30315505

Nº de pieza de BDI

952325

PRECIO
$ 5,529.91 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.0
UNSPSC
26101403
EAN
0889208415416
Nombre del producto
Brake
Activación
Electrical
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Shaft
Clasificación de voltaje
24VDC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 800Nm
Tipo de producto
Toothed operated
Activación/retorno
Electromagnetic
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Status de apagado
Holding
Clasificación energética
47W
RPM máximo
2700
Aplicación
Wet or Dry Operation
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Braking of a Pulley or Hub In Position | Braking Has To Be Made At Standstill or At Very Low Speed
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
Nombre
Braking System
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Peso/LBS
11
Descripción larga
Electrical Braking System; Straight | Finished; 65MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 800Nm
Agujero
2.559 pulgadas | 65 milímetros