ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

M316-22-027

M306-17-176

WARNER ELECTRIC M306-17-176

Braking Clutch Assembly; Straight | Finished; 22MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 115VAC Voltage; Clockwise Rotation; Static Torque 500Lb-in; 4 Stop Collars

No parte

30678967

Nº de pieza de BDI

26556113

PRECIO
$ 2,043.71 / CU

CTD

Nombre del fabricante
WARNER ELECTRIC
Cantidad mínima de compra
1
Peso / US pound
1.0
EAN
191191958130
Nombre del producto
Clutch and Brake
Activación
Electrical
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Hub
Clasificación de voltaje
115VAC
Sentido de rotación
Clockwise
Número de collarines de freno
4
torque
Static Torque 500Lb-in
Tipo de producto
Wrap Spring
Tipo de movimiento
Single Revolution | Starting | Stopping
Activación/retorno
Solenoid
Serie del producto
CB
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Status de apagado
Engagement
Resistencia en Ohm
53.5Ohm
Frequencia en Hz
60
Fase
Single Phase
RPM máximo
500
Aplicación
Rapid Cycling Equipment | Material Handling | Packaging | Medical | Industrial | Conveyor Drive
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Adjustable Control Collar | Anti-Overrun | Split Cam
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Braking Clutch
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Peso/LBS
7
Descripción larga
Braking Clutch Assembly; Straight | Finished; 22MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 115VAC Voltage; Clockwise Rotation; Static Torque 500Lb-in; 4 Stop Collars
Agujero
0.866 pulgadas | 22 milímetros