Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Clasificación de voltaje
12VDC
Sentido de rotación
Counter Clockwise
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 500Lb-in
Tipo de producto
Wrap Spring
Tipo de movimiento
Starting | Stopping | Indexing
Activación/retorno
Solenoid
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Resistencia en Ohm
10.4Ohm
Aplicación
Computer Peripherals | Business Machines | Packaging Equipment
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Adjustable Stop | Repeatable | ROHS Certified
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Descripción larga
Electrical Clutch; Straight | Finished; 22MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 12VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 500Lb-in
Agujero
0.866 pulgadas | 22 milímetros