Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Clasificación de voltaje
24VDC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 140Lb-in
Tipo de producto
Friction Lining
Tipo de movimiento
Holding
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Status de apagado
Engagement
Clasificación energética
24W
Posición del cable conductor
External
Aplicación
Robotics | Medical Equipment | Actuators | Motor Brakes | Postal Handling Equipment | Packaging
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Long Hub | Burnished | Servo | Class H Insulation | UL Certified | ROHS Certified
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Descripción larga
Electrical Braking System; Straight | Finished; 8MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 140Lb-in
Agujero
0.315 pulgadas | 8 milímetros