ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MSB-40B24-M18S

MSB-40B24-M18S

WARNER ELECTRIC MSB-40B24-M18S

Electrical Braking System; Straight | Finished; 18MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 265Lb-in

No parte

30561798

Nº de pieza de BDI

24673878

PRECIO
$ 1,106.33 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.009
UNSPSC
25171700
EAN
0781711142974
Nombre del producto
Brake
Activación
Electrical
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Shaft
Clasificación de voltaje
24VDC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 265Lb-in
Tipo de producto
Friction Lining
Tipo de movimiento
Holding
Activación/retorno
Coil
Serie del producto
MSB
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Status de apagado
Engagement
Clasificación energética
31W
Resistencia en Ohm
20Ohm
RPM máximo
5000
Posición del cable conductor
External
Aplicación
Robotics | Medical Equipment | Actuators | Motor Brakes | Postal Handling Equipment | Packaging
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Short Hub | Burnished | Servo | Class H Insulation | UL Certified | ROHS Certified
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
Nombre
Braking System
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Peso/LBS
4.9
Descripción larga
Electrical Braking System; Straight | Finished; 18MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 265Lb-in
Agujero
0.709 pulgadas | 18 milímetros