ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BS95-2J

BS95-2J

TSUBAKI BS95-2J

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 2-5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping; 6590Lb-Ft Torque; Mechanical; BS Series; Cylindrical Housing; 300 Max RPM

No parte

BS95-2J

Nº de pieza de BDI

22376210

PRECIO
$ 6,778.47 / CU
$ 7,774.41 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
32.659
UNSPSC
26111912
EAN
0097039689108
Nombre del producto
Clutch
Activación
Manual
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hub
Método de montaje
Shaft
Sentido de rotación
Unidirectional
Tipo de fricción
Not Applicable
Tipo de movimiento
Backstopping
Número de collarines de freno
0
torque
6590Lb-Ft
Tipo de producto
Cam
Activación/retorno
Mechanical
Serie del producto
BS
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
RPM máximo
300
Aplicación
Lower Speed Conveyor
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 2-5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping; 6590Lb-Ft Torque; Mechanical; BS Series; Cylindrical Housing; 300 Max RPM
Agujero
2.625 pulgadas | 66.675 milímetros