ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BWX 136709

BWX 136709

RINGSPANN BWX 136709

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 54.765MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 770Nm; Mechanical - Spring; BWX Series

No parte

3677-054003-000000

Nº de pieza de BDI

17228378

PRECIO
$ 787.93 / CU

CTD

Nombre del fabricante
RINGSPANN CORP.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.109
UNSPSC
26111905
Nombre del producto
Clutch
Activación
Manual
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hub
Método de montaje
Shaft
Sentido de rotación
Clockwise
Tipo de fricción
Not Applicable
Tipo de movimiento
Backstopping | Indexing | Overrunning
Número de collarines de freno
0
torque
770Nm
Tipo de producto
Freewheel
Activación/retorno
Mechanical | Spring
Serie del producto
BWX
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Número de discos de fricción
0
Tipo de ajuste
Automatic
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
With Sprag | Engaging Type
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Freewheel
URL del fabricante
Peso/LBS
0.35274
Descripción larga
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 54.765MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 770Nm; Mechanical - Spring; BWX Series
Agujero
2.156 pulgadas | 54.765 milímetros