ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

FRS 500 X 1-3/16

FRSG 600 X 1-7/8

RINGSPANN FRSG 600 X 1-7/8

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 1-7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 1950Lb-ft; Mechanical - Spring; FRSG Series; 3600 Max RPM

No parte

4821-082120-M00732

Nº de pieza de BDI

17228487

PRECIO
$ 3,242.57 / CU

CTD

Nombre del fabricante
RINGSPANN CORP.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.61
UNSPSC
26111905
Nombre del producto
Clutch
Activación
Manual
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hub
Método de montaje
Shaft | Face
Sentido de rotación
Clockwise
Tipo de fricción
Not Applicable
Tipo de movimiento
Backstopping | Indexing | Overrunning
Número de collarines de freno
0
torque
1950Lb-ft
Tipo de producto
Freewheel
Activación/retorno
Mechanical | Spring
Serie del producto
FRSG
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
RPM máximo
3600
Número de discos de fricción
0
Tipo de ajuste
Automatic
Aplicación
Transport System | Conveyor
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
With Sprag
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Freewheel
URL del fabricante
Peso/LBS
19
Descripción larga
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 1-7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 1950Lb-ft; Mechanical - Spring; FRSG Series; 3600 Max RPM
Agujero
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros