ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

M207-10-008

WARNER ELECTRIC M207-10-008

Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore Style; 35MM Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 1500Lb-in; 4 Stop Collar; Wrap Spring; Mechanical | Spring Series; 400RPM Max Speed

No parte

30562081

Nº de pieza de BDI

24673838

PRECIO
$ 775.09 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.009
UNSPSC
26111912
EAN
0781711064535
Nombre del producto
Clutch
Activación
Manual
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hub
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Shaft
Sentido de rotación
Clockwise
Tipo de fricción
Stop Collar
Tipo de movimiento
Single Revolution
Número de collarines de freno
4
torque
Static Torque 1500Lb-in
Tipo de producto
Wrap Spring
Activación/retorno
Mechanical | Spring
Serie del producto
PSI
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
RPM máximo
400
Aplicación
Business Machines | Packaging Equipment | Material Handling Conveyors | Ribbon Drives | Copying Machines
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Special
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Número interno del fabricante
30562081
Descripción larga
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore Style; 35MM Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 1500Lb-in; 4 Stop Collar; Wrap Spring; Mechanical | Spring Series; 400RPM Max Speed
Agujero
1.378 pulgadas | 35 milímetros