ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MIUS700-70

MGUS600-1F

TSUBAKI MGUS600-1F

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 2316Lb-Ft Torque; Mechanical; MGUS Series; Cylindrical Housing; 2100 Max RPM

No parte

MGUS600-1F

Nº de pieza de BDI

20888368

PRECIO
$ 3,005.09 / CU
$ 3,446.62 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.61
UNSPSC
26111912
EAN
0097039253118
Nombre del producto
Clutch
Activación
Manual
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hub
Método de montaje
Shaft
Sentido de rotación
Unidirectional
Tipo de fricción
Not Applicable
Tipo de movimiento
Overrunning
Número de collarines de freno
0
torque
2316Lb-Ft
Tipo de producto
Cam
Activación/retorno
Mechanical
Serie del producto
MGUS
Estilo de la carcasa
Cylindrical
RPM máximo
2100
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
19
Descripción larga
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 2316Lb-Ft Torque; Mechanical; MGUS Series; Cylindrical Housing; 2100 Max RPM
Agujero
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros