ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MIUS750-2H

MIUS700-2L

TSUBAKI MIUS700-2L

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 2-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping - Overrunning - Indexing; 5163Lb-Ft Torque; Mechanical; MIUS Series; Cylindrical Housing; 30 Max RPM

No parte

MIUS700-2L

Nº de pieza de BDI

20888466

PRECIO
$ 6,077.64 / CU
$ 6,970.62 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
19.93
UNSPSC
26111912
EAN
0097039254290
Nombre del producto
Clutch
Activación
Manual
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hub
Método de montaje
Shaft
Sentido de rotación
Unidirectional
Tipo de fricción
Not Applicable
Tipo de movimiento
Backstopping | Overrunning | Indexing
Número de collarines de freno
0
torque
5163Lb-Ft
Tipo de producto
Cam
Activación/retorno
Mechanical
Serie del producto
MIUS
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
RPM máximo
30
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
43
Descripción larga
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 2-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping - Overrunning - Indexing; 5163Lb-Ft Torque; Mechanical; MIUS Series; Cylindrical Housing; 30 Max RPM
Agujero
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros