ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MIUS900-5

MIUS900-5

TSUBAKI MIUS900-5

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 5" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping - Overrunning - Indexing; 18070Lb-Ft Torque; Mechanical; MIUS Series; Cylindrical Housing; 20 Max RPM

No parte

MIUS900-5

Nº de pieza de BDI

22379938

PRECIO
$ 29,005.74 / CU
$ 33,267.52 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
72.48
UNSPSC
26111912
EAN
0097039687340
Nombre del producto
Clutch
Activación
Manual
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hub
Método de montaje
Shaft
Sentido de rotación
Unidirectional
Tipo de fricción
Not Applicable
Tipo de movimiento
Backstopping | Overrunning | Indexing
Número de collarines de freno
0
torque
18070Lb-Ft
Tipo de producto
Cam
Activación/retorno
Mechanical
Serie del producto
MIUS
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
RPM máximo
20
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
155
Descripción larga
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 5" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping - Overrunning - Indexing; 18070Lb-Ft Torque; Mechanical; MIUS Series; Cylindrical Housing; 20 Max RPM
Agujero
5 pulgadas | 127 milímetros