ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MZEU35

MZEU35

TSUBAKI MZEU35

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 35MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 749Lb-Ft Torque; Mechanical; MZEU Series; Cylindrical Housing; 1400 Max RPM

No parte

MZEU35

Nº de pieza de BDI

20888280

PRECIO
$ 2,430.26 / CU
$ 2,787.33 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.4
UNSPSC
26111912
EAN
0097039967718
Nombre del producto
Clutch
Activación
Manual
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hub
Método de montaje
Shaft
Sentido de rotación
Unidirectional
Tipo de fricción
Not Applicable
Tipo de movimiento
Overrunning
Número de collarines de freno
0
torque
749Lb-Ft
Tipo de producto
Cam
Activación/retorno
Mechanical
Serie del producto
MZEU
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
RPM máximo
1400
Tipo de ajuste
Manual
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 35MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 749Lb-Ft Torque; Mechanical; MZEU Series; Cylindrical Housing; 1400 Max RPM
Agujero
1.378 pulgadas | 35 milímetros