ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PBUS3-10-LH

PBUS3-10-LH

TSUBAKI PBUS3-10-LH

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 10MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Backstopping - Overrunning - Indexing; 41.3Lb-Ft Torque; Mechanical; PBUS Series; Cylindrical Housing; 1800 Max RPM

No parte

PBUS3-10-LH

Nº de pieza de BDI

20887984

PRECIO
$ 959.09 / CU
$ 1,100.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.273
UNSPSC
26111912
EAN
0097039256850
Nombre del producto
Clutch
Activación
Manual
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hub
Método de montaje
Shaft
Sentido de rotación
Counter Clockwise
Tipo de fricción
Not Applicable
Tipo de movimiento
Backstopping | Overrunning | Indexing
Número de collarines de freno
0
torque
41.3Lb-Ft
Tipo de producto
Cam
Activación/retorno
Mechanical
Serie del producto
PBUS
Estilo de la carcasa
Cylindrical
RPM máximo
1800
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
0.5
Descripción larga
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 10MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Backstopping - Overrunning - Indexing; 41.3Lb-Ft Torque; Mechanical; PBUS Series; Cylindrical Housing; 1800 Max RPM
Agujero
0.394 pulgadas | 10 milímetros