Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch and Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Método de montaje
Flange Mounted | Shaft
torque
Maximum Static Torque Clutch-147Nm | Brake-164Nm
Tipo de producto
Friction Facing
Tipo de movimiento
Starting | Stopping | Inching | Jogging | Indexing
Activación/retorno
Air | Air
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Tamaño de carcasa de montaje
132M
Disposición del actuador
Flange Mount
Aplicación
Cyclic Start-Stop Operation | Torque Control | Controlled Acceleration
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | IEC
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
String de palabra clave
Braking Clutch
Número del artículo del fabricante
801616
Descripción larga
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 38MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
1.496 pulgadas | 38 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros