ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

827250

827250

NEXEN 827250

Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static

No parte

827250

Nº de pieza de BDI

457028

PRECIO
$ 1,605.96 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Marca
Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
11.823
UNSPSC
26112104
EAN
0662284229241
Nombre del producto
Clutch and Brake
Activación
Pneumatic
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Shaft
Método de montaje
Flange Mounted | Shaft
torque
Maximum Static Torque Clutch-190Lb-in | Brake-210Lb-in
Tipo de producto
Friction Facing
Tipo de movimiento
Inching | Jogging | Indexing
Activación/retorno
Air | Air
Nombre comercial
AIR CHAMP
Serie del producto
FMCBE
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Tamaño de carcasa de montaje
56C
Disposición del actuador
Flange Mount
RPM máximo
1800
Presión
80psi
Capacidad térmica
0.14HP
Aplicación
Conveyors | Augers
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Nickel Plated | Enclosed Design | NEMA
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Braking Clutch
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
827250
Peso/LBS
27.33
Descripción larga
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros