Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
torque
Maximum Static Torque 1600Lb-in
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Stopping | Holding | Indexing
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Flange Mount
Aplicación
Cyclic Stop Operation
Otras características
Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
String de palabra clave
Air/Pneumatic
Número del artículo del fabricante
828000
Descripción larga
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-15/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 1600Lb-i
Tamaño del orificio de salida
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros