Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
torque
Static Torque LOCO-920Lb-in | STD-1518Lb-in | HICO-1955Lb-in
Tipo de producto
Friction Facing | Tension Control
Activación/retorno
Air | Spring
Disposición del actuador
Pilot Mount
Aplicación
Handle Paper | Foil | Film | Rubber | Plastics and Fabrics
Otras características
Air Cooled | Black Oxide Housing-Rotor Finish | Bare Cast Aluminum Caliper Finish | Open Design | Medium to Heavy Duty
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Pneumatic
Número del artículo del fabricante
835142
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-15/16" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; 5-1/4" Pilot Diameter; Static Torque LOCO-920Lb-i
Agujero
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
5.249 pulgadas | 133.325 milímetros