ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

911714

911706

NEXEN 911706

Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 7-3/8" Pilot Diameter; Static T

No parte

911706

Nº de pieza de BDI

457503

PRECIO
$ 5,579.81 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
31.755
EAN
0662284231336
Nombre del producto
Clutch
Activación
Pneumatic
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Shaft
torque
Static Torque 8170 to 32680Lb-in
Tipo de producto
Tooth Clutch
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Serie del producto
5HP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Pilot Mount
RPM máximo
2000
Presión
80psi
Aplicación
In-Line Shaft Coupling | Positive Drive
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Pilot Finish | Open Design
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Pneumatic
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
911706
Peso/LBS
70.1
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 7-3/8" Pilot Diameter; Static T
Agujero
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
7.374 pulgadas | 187.3 milímetros