Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
torque
Static Torque 103 to 411Nm
Tipo de producto
Tooth Clutch
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Serie del producto
5HP-SP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Pilot Mount
Aplicación
In-Line Shaft Coupling | Positive Drive
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Pilot Finish | Open Design | Positioning
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Pneumatic
Número del artículo del fabricante
912302
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 30MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 88MM Pilot Diameter; Static Torqu
Diámetro del calibre macho de tolerancia
3.465 pulgadas | 88 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero
1.181 pulgadas | 30 milímetros