Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
torque
Static Torque 8170 to 32680Lb-in
Tipo de producto
Tooth Clutch
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Serie del producto
5HP-SP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Pilot Mount
Aplicación
In-Line Shaft Coupling | Positive Drive
Otras características
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Pilot Finish | Open Design | Positioning
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Pneumatic
Número del artículo del fabricante
912906
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 7-3/8" Pilot Diameter; Static T
Diámetro del calibre macho de tolerancia
7.374 pulgadas | 187.3 milímetros
Agujero
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros